曜日別特売
MXQ25A-75Z-M9BWL-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z SMC 21431123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21431123品番MXQ25A-75Z-M9BWL-X39
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする