曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431123MXQ25A-75Z-M9BWL-X39(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥64,350
¥58,980
¥64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21431139MXQ25A-75Z-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥59,460
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431148MXQ25A-75Z-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥59,460
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431157MXQ25A-75Z-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥60,120
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする