曜日別特売
MXQ25A-75Z-M9NZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z SMC 21431157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21431157品番MXQ25A-75Z-M9NZ
参考基準価格(税別)¥60,120販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする