ESD30BLX220E0 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 21439034

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(kW)2電源(V)単相200注文コード21439034品番ESD30BLX220E0
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。出湯温度(℃)熱湯口:92、給湯口:約50電源(V)単相200タイマーあり消費電力(kW)2満水時質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×438配管方向沸き上がり時間(分)81
注意
※設定温度:60~92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

商品説明動画

熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする