ホームレーベルU ランチボックス 正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21439865 品番D-6724
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。下容器に入るご飯の目安:約1.5杯

材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム ブラック サイズL 容量(mL)上:250、下:300 質量(g)155 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする