CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
プレーナ ドームテント(5〜6人用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21440606
品番
M-3102
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベーシックで使いやすいクロスポール型の5〜6人用ドームテント。
通気性を高め、開放感が得られるメッシュをインナーテント天井に装備。
収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
種類
ドームテント
材質
フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、メインポール・センターポール:Φ11mmグラスファイバー
質量(kg)
約6
寸法(cm)
約270×270×170
アズワン品番
64-9354-26