CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントウェイト
ウォーターウェイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21440694
品番
M-3399
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アスファルトなどペグが使えない場所でのタープ設営に便利。
マジックテープで脚部に取り付け。
5Lタンク2個入り
材質
本体:ポリエステル、タンク:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
満水時:約10(5kg×2)
質量(g)
約230
寸法(cm)
約300×180×140