本体
グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの SDカード
グリーンハウスの SDHC
データ復元サービス付きSDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21441089
品番
GH-SDHC10DA-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。
持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)
約2.0
使用温度(℃)
0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)
2.7〜3.6
使用湿度範囲
25%〜95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
読み込み時:最大20、書き込み時:最大12
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16
SDスピードクラス
Class10