本体

データ復元サービス付きSDHCメモリーカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21441098 品番GH-SDHC10UDA-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。
持ち運びに便利なハードケース付。

質量(g)約2.0 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 使用湿度範囲25%〜95%(結露なきこと) 保証期間1年間 転送速度(MB/sec)読み込み時:最大40、書き込み時:最大12 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする