本体

USB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21441177 品番 GH-UF3VC3-16G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。
「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。
トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。
ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。

質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250以下(動作時最大) 保証期間ハードウェア:3年間 動作温度(℃)0〜60(動作時) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする