本体

GH-DKBB-CL 強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ グリーンハウス 21441274 GH-DKBB-CL 強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ グリーンハウス 21441274

強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21441274 品番GH-DKBB-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。
シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。
大型のディスプレイやテレビにも対応。
工具いらずで組み立て簡単。

材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチック タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする