本体

GH-UF3VCM/SRM用 管理ツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21441326 品番GH-MNG-VS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

セキュリティ強化モデルUSB3.0メモリー専用の管理ツール。
「GH-UF3VCMシリーズ」「GH-UF3SRMシリーズ」(別売)を細かく設定可能。
1対多、多対多など柔軟に管理可能。
インストール不要の直接起動タイプ。

ブラック 質量(g)約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.0×20.5×10.0(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 動作温度(℃)0〜60(動作時) インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする