本体

SDXCメモリーカード UHS-I クラス10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21441509 品番 GH-SDXCUB256G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。
持ち運びに便利なハードケース付

付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲25%〜93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)256 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする