作業中に蓋だけ壊れてしまい困っていました。
モノタロウさんでサイズを確認して注文しました。
ピッタリで本当に助かりました。
トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。
小さな農園みたいな感じで畑作業をしているのですが 雨が降ると水が溜まってしまって野菜が水浸しになるので 畑の「あぜ」の部分に塩ビ管で水の抜け道をつくって その蓋に使用しています 雨の降りそうなときは 蓋を開けて置き
降りやんだらまた蓋をするのですが ネジ式で簡単に開閉できるのとパッキンがついているので簡単には漏れにくいので丁度良いです
本来の使用用途とは違うが、vp75の内側へ差込取り付けとしました。防水テープを少し巻き付けるとしっかり固定されます。糊付けでは無く気軽に取り外しができるキャップが欲しかったので、参考程度に。
注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。
田んぼの横の水路のコンクリート擁壁に穴があり、そこから田んぼの水が漏れてしまうので、この掃除口を取り付けました。
近所のホームセンターより安価だったので助かりました。
ホームセンターでは見つからないので、こちらで購入出来て良かった。おまけにモノタロウオリジナルなので、15%オフの機会を利用できました。