MCR-H200-ESD 静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB) マーストーケンソリューション 21441974 MCR-H200-ESD 静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB) マーストーケンソリューション 21441974

静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21441974 品番MCR-H200-ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル
表面抵抗値10KΩ〜1GΩのESD性能を発揮
筐体全体での均一した抵抗値を実現
1200V→10Vまで0秒で減衰
クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス
対環境性に優れたノンカーボン素材を使用
アルコールでの拭き取り耐性あり
特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能
アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能
コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応
破損バーコードの部分合成による復元で読取可能
防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能

用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等) 仕様PCS値:15% セット内容本体、USBケーブル 質量(g)116(ケーブル除く) 電圧(V)5 保護構造IP54 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77 センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px) 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル) 保証期間5年間 焦点距離(mm)深度:約60〜120 動作温度(℃)-20〜55 照度(Lux)周囲:約97000以下 対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags 商品タイプハンディターミナル 読取方式CCDカメラ 湿度(%)5〜95(非結露) 落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする