サンプル画像
エビデント (旧オリンパス科学事業)
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 光学測定器
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 実体顕微鏡
装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21442026
品番
SZ61-60
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容
SZ61-60(顕微鏡本体のみ)
総合倍率
2.0〜270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)
ズーム
鏡体:6.7(0.67〜4.5×)
光学系
グリノー光学系
注意
※接眼レンズ、架台、ステージプレートは付属しておりません。