エビデント (旧オリンパス科学事業)
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 光学測定器
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 実体顕微鏡
装置組込みタイプ実体顕微鏡SZ61-60組み合わせ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21442044
品番
SZ61-60+WHSZ10X-H+SZ2-ST+SZ2-SPBW
参考基準価格(税別)
¥171,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容
SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW)
総合倍率
2.0〜270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)
ズーム
鏡体:6.7(0.67〜4.5×)
光学系
グリノー光学系