カラビナ スマホスパイラルストラップ BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21442175 品番ASS-16BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。
日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。
ひっぱっても必ず元に戻るので安心。
カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。
ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。
カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。

ブラック タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着 耐荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)80
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする