手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442297 品番SL-088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。
この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。
充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。
蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20〜24時間、LED懐中電灯は10〜12時間、MP3再生は16〜18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。
さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。

用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3〜4、ソーラー:60〜70(※理論値)、手回し:8〜10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする