21.5インチFHDモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442306 品番AI-M215D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。
画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。
ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。

質量(kg)2.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)24 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 視野角上下左右178 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5V RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万 対応VESA規格75×75(mm) 角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21442306
2024-07-03
用途:
経理業務
株式会社昭和技研 様 (サービス業)

非常に見やすく、ちょうど良いサイズ。
しかもスタイリッシュ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする