質量(kg)3.2(スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)36
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
視野角上下左右178
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万
対応VESA規格75×75(mm)
角度調節可