NMHB25-80 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム 21442446 NMHB25-80 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム 21442446 NMHB25-80 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム 21442446 NMHB25-80 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム 21442446 NMHB25-80 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム 21442446

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 吸着力(N)215.7(参考値) 寸法L1(mm)80 注文コード21442446 品番NMHB25-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は吸着力・寸法L1など10種類から選べます 他の種類を見る

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。

用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。 材質六角ボルト・ナット:SS400相当 寸法L(mm)93 寸法L1(mm)80 吸着力(N)215.7(参考値) 寸法D(mm)25 表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート 寸法B(mm)13 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法T(mm)8 頭部形状六角穴 寸法T1(mm)5 材質(キャップ)SPCC 六角ナット1種 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※磁石と六角ボルトの間に若干隙間があり、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。
※別売り【ブラケット水平・垂直型 六角ナット付】を使用すると様々な向きに取り付けが可能です。
※付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。
※また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする