レーザーロボ SHELL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レーザー光色グリーン 注文コード21442550 品番70827
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はレーザー光色4種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。

用途各種墨出し作業に。 幅(mm)ライン光:5mで±2 質量(g)300 出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 本体寸法(mm)155×48×48 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515〜530 自動補正範囲±2° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 保証期間1年間盗難・火災補償付 指示精度縦・横ライン5mで±2mm 警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間) ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100 照射ライン縦・横 レーザー光色グリーン
注意
※開けるとレーザー光がでます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ SHELL 製品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする