受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442577 品番70840
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

通常時は狭いモードに、振動のある現場では広いモードに、切り替えができます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方が違うので、音を聞けばレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。天面にマグネットが付いているので、柱などに取り付けられます。

用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。 質量(g)230 電源単3アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)192×72×30 表示液晶表示(表と裏) 音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大) 受光距離(m)2〜400 受光幅(mm)【中心】狭いモード:中心受光ラインから±1mm以内 広いモード:中心受光ラインから±3mm以内
注意
※シンワのスピニングレーザー専用の受光器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする