スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21442595 品番70820
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥152,680
販売価格(税別)
138,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66

用途各種墨出し作業に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1845 規格防塵・防水構造(IP66) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)180×138×210 精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m 範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220° 連続使用時間(時間)30 回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0 保証期間1年間盗難・火災補償付 レーザー光色レッド
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする