シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の レーザー墨出器
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21442604
品番
70819
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途
各種墨出し作業に。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
1845
規格
防塵・防水構造(IP66)
電源
着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)
180×138×210
精度
水平精度:±10mm/100m
範囲
測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°
連続使用時間(時間)
24
回転速度(min
-1
[r.p.m])
600/450/300/150/0
保証期間
1年間盗難・火災補償付
レーザー光色
グリーン
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。