商品画像

- チャックバッグ(空気穴つき)J-5 丸万 21442638 - チャックバッグ(空気穴つき)J-5 丸万 21442638

チャックバッグ(空気穴つき)J-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 21442638 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手持ち袋にチャックが付いた、チャックバッグ。
透明度が高いPP(ポリプロピレン)製で見た目美しく、クリアに演出します。張り・ツヤがあり綺麗な印象です。
展示会出展者の方からのご要望で誕生した袋で、チャックを閉めることができるので自社のパンフレットが他のものと混ざるのを防ぎます。また、空気穴がついていますので、資料を入れて準備する際にもかさばりません。

材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 クリア サイズ 種類手抜き袋 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)300×340 寸法(チャック上)(mm)60 見出し枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする