6300037636 らくらくジョーゴ トシヒロ機械 21442647 6300037636 らくらくジョーゴ トシヒロ機械 21442647 6300037636 らくらくジョーゴ トシヒロ機械 21442647 6300037636 らくらくジョーゴ トシヒロ機械 21442647

らくらくジョーゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442647 品番6300037636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。

用途大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。 高さ(mm)1300 径(Φmm)下部:850 上部径(Φmm)1200 容量(m3)1
注意
※荷降ろしの際にフォークリフトが必要になります。周囲に気を付けて作業してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする