商品写真

ラッカーシンナー

(9件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(17L) 注文コード21442690 品番016-6125-81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。

種類バージン品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1700mL 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
会社の床塗装の際に薄め液と洗浄目的で使用
製造業

使用感は特に問題なく使用できました。
最近、運搬する際にダンボールが破けていたり、今回シンナーが来た際にも上部がかなりへこんだ状態で届きました。

対象商品:
20136113
2022-10-19
用途:
木工塗装
製造業

品番016-6125 室温0-12度(速い)
  016-5123 室温7-24度
016-0038 室温18-33度(モノトロウ扱い無し)
016-0123 室温33-40度(遅い)

環境温度に合わせた揮発速度のシンナーを使用することで仕上がりが良くなります。

016-0123ラッカーシンナーよりもさらに蒸発速度を遅くする場合は、希釈済塗料100に対して016-0021リターダーを20%以内の範囲で添加する方法もあり湿度が高い時には白化予防にもなります。

6人が参考にしています
対象商品:
20136113
2019-09-30
用途:
レンズ研磨加工時に使用するピッチの溶かしに使用。

ピッチの溶けは良いほうだと思います。コスパも町の金物屋で購入するよりもお得で何より重いので玄関先まで配達してくれるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
20136113
2019-09-26
用途:
油汚れ除去等

通常のラッカーシンナーと同じで、使用上問題無く使える。

対象商品:
20136147
2018-05-29
用途:
真鍮車体の塗装
製造業

艶がありマスキングテープが残らず大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
20136138
2018-06-28
用途:
サフェサー&塗装用
I T P 様

ROCKサフェサーと同時の購入
 他の塗装用にも使えるので重宝してます。

対象商品:
20136138
2017-07-16
用途:
塗装作業時
製造業

今迄は違いメーカのシンナーを使っていたが塗料自体はロックペイント社を使用しており価格差が¥100なので同じロックペイント社の製品を購入した。
当然、問題は無いと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
20136113
2017-04-24
用途:
tosousagoudoki
京塗ボデイ 様

tega.amariarenikuiyouni.omowaremasu

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする