日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21443094 品番 00011210
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。

材質クレナモS 質量(g)360 長さ(m)約6 破断強度(kg)990 太さ(mm)約10
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする