日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21443390 品番 00015208
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。
カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。
ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。

材質ポリエステルスパン 質量(g)300 長さ(m)約7 破断強度(kg)610 太さ(mm)約8
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする