MXQ6-50Z-M9BVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50Z SMC 21443723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21443723品番MXQ6-50Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする