曜日別特売
MXQ6A-10ZE-M9BL-X42 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE SMC 21444177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21444177
品番
MXQ6A-10ZE-M9BL-X42
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
(-X42) ガイド部防錆仕様
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする