紺屋商事
紺屋商事の 結束バンド/結束工具/固定具
紺屋商事の ケーブルタイ/結束バンド
紺屋商事の 標準タイプ
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
21444485
品番
01281170
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.6
色
赤
最大結束径(Φmm)
35
用途
屋内用
材質
ナイロン66
適合規格
UL規格合格品
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。※本来の用途以外のご使用はおやめください。
ケーブルタイの使用上の注意
一度結束すると外せません。再使用は出来ません。
本製品は対物用です。人や動物には絶対に使用しないでください。
物の吊り下げや引張りには使用できません。
開封後ナイロン製品は乾燥しやすく、含水量が低下すると折れやすくなります。開封後はお早めにご使用ください。