結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード21444546 品番01281260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。

用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)65
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。※本来の用途以外のご使用はおやめください。
ケーブルタイの使用上の注意
一度結束すると外せません。再使用は出来ません。
本製品は対物用です。人や動物には絶対に使用しないでください。
物の吊り下げや引張りには使用できません。
開封後ナイロン製品は乾燥しやすく、含水量が低下すると折れやすくなります。開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする