【ケース販売】紺屋製紙ペーパータオルこんりりーV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(35個) 注文コード21444607 品番60849004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紺屋製紙のペーパータオルは再生紙100%です。
ペーパータオルはパルプを原料とするもの、再生紙を原料とするものがありますが、本製品はより環境に配慮した再生紙を100%原料としています。
漂白剤は不使用です。
古紙を原料とした場合、インクなどを取り除いて白くする必要があるため漂白剤を使用することがあります。漂白作業を行わなくても製品化が可能なよりグレードの高い原料を使用しています。漂白剤は塩素系の薬品なので、衛生用紙として製品を使っていただける方の健康面への配慮と環境へ負荷軽減を目指しています。
やさしい使い心地。
白い原料を集めて白い製品、繊維の長い原料を使うことでソフト感のある製品ができあがります。 このペーパータオルはしわをつけることで、ソフト感があり、伸びて破れにくいしっかり感のあるクレープ紙を使用しています。 また、しっかり水分を拭き取れるという「性能」を実現したペーパータオルです。

仕様再生紙ソフトタイプ サイズ小判エコノミー 坪量(g/m2)40 1パック容量(枚)200
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする