質量(kg)0.14種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品)規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250定格電流(A)5接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 1.5・DC65V 1.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 1.5/1・DC60V 1.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 1.5/1・DC60V 1.5/1、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 1.5/1・DC65V 1.5/1基準周囲温度(℃)40外形寸法a(mm)40外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2Pフレーム(AF)30最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用