曜日別特売
NF30-FAU 2P 30A W 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機 21445253

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60注文コード21445253品番NF30-FAU 2P 30A W
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(kg)0.14種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品)規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250定格電流(A)30接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5・DC65V 1.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・DC65V 1.5/1基準周囲温度(℃)40外形寸法a(mm)40外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2Pフレーム(AF)30最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする