ごみ袋(ポリ袋)120L 箱タイプ0.020厚 半透明 100枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード21445280 品番BOX-1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,209

120L100枚箱入りタイプです。中芯入りで1枚ずつ取り出しやすい 少しの隙間にも収納可能で便利です。
すりガラス状の半透明袋です。オフィスや事業所でも利用されています。
縦に強い素材と伸びる素材を組み合わせて袋の強度を上げています。
ポリ袋のプロが厳選した商品だから高品質、低価格を実現出来ました。

容量(L)120 半透明(すりガラス色) 厚さ(mm)0.02 用途ゴミ処理、保管など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする