ダニアース

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード21445447 品番4901080068118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3種類の薬剤配合
タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除
ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ
35畳分(表面処理)
【2WAYノズル採用】
(1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用
(2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用
ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
カーペットやタタミに潜むダニ・ノミを手軽に退治。2つの機能の2WAYノズル採用。

使用の目安
【タタミの中】
●青いノズルを直角に起こし、青いボタンをキャップから外す。
●青いボタンについている針をタタミにまっすぐ根元まで差し込む。※針についている透明のカバーをつけたまま差し込む。
●青いボタンを指で押さえたまま、噴射ボタンを押して噴射する。※チューブを30cm以上伸ばさないこと
●噴射は1ヵ所に3秒間の割合で、1畳につき6ヵ所以上に注入噴射する。(内部注入と表面噴射で約12畳処理できます。)
【カーペット・じゅうたん・板間・タタミの表面】
●カーペットやタタミなどの表面には青いノズルを起こさないで、噴射ボタンを押して噴射する。この時40cmから50cm離して均一に処理する。噴射する場合は、缶を横にしたり、傾けすぎたりしないように注意すること。
●カーペット・板間などの場合:1平方メートルあたり約10秒間(1畳あたり約15秒)噴射する(約35畳分)。
●タタミの表面の場合:1畳あたり約30秒間(1平方メートルあたり15秒から20秒)噴射する(約20畳分)。
※寝具にはダニアーススプレーをお使いください。
成分1号灯油、DME、他1成分 種別エアゾール 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70 有効成分フェノトリン0.25w/v%、メトキサジアゾン0.025w/v%、アミドフルメト0.2w/v%(原液量200mL) 適合害虫ダニ 有効期間約2ヵ月 使用場所タタミの中・カーペット・じゅうたん・板間・タタミの表面 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※人体に向かって噴射しないこと。また噴射気体を吸入しないこと。
※本剤は可燃性ガスを使用しているので、火気には十分注意すること。
※使用後は、部屋をニオイが気にならなくなるまで十分換気してから入室すること。
※7分以上連続噴射しないこと。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系、オキサジアゾール系、トリフルオロメタンスルホンアミド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※定められた使用方法、使用量を守ること。
※噴射中は窓を開け、噴射する人以外の者の入室を避けること。
※皮膚、目など人体にかからないようにすること。薬剤が皮膚についた場合は、直ちに石けんと水でよく洗い流すこと。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
※飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れないようにすること。
※変色のおそれがあるので、タタミ・カーペット以外の家具や建具などに薬剤がかからないようにすること。
※繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用すること。
※噴射針はタタミ専用なので、タタミ以外に差し込んで使用しないこと。噴射針は、藁床タタミには使用できるが、藁床タタミ以外のタタミについては使用できないので、表面に処理すること。使用後は針をつけたままにせず、必ずもとの収納位置にもどすこと。また、先が鋭く尖っているので、ケガをしないように注意すること。針を指などに刺してしまった場合は医師に相談すること。
※タタミに注入するときは、噴射針が抜けないようにチューブを極端にのばして使用しないこと。
※タタミやカーペットの表面処理後は、乳幼児が薬液をなめないよう注意するとともに、処理後薬液が乾くまでの間は、乳幼児がはわないように注意すること。
※床暖房のタタミは薄く、針を刺すと温水パネルが破損するため、決して針は刺さないこと。
※寝具にはダニアーススプレーをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
カーペットやたたみのダニ駆除
卸売・小売業

駆除はできます。駆除後はダニは出ないようです。ただ、噴霧するとすぐになくなってしまいます。もう少し大容量にしてほしい。

対象商品:
21445447
2023-07-24
用途:
猫ノミ発生
丸一商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすい。畳とかベットとくに効きが良いと思う。針押さす効果とくに良い。

対象商品:
40147834
2022-07-06
用途:
ベッドのマットレスのダニ退治
その他業種

シートタイプも使っていますが、即効性ではこれが一番だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40147834
2020-07-05
用途:
タタミのメンテナンス作業

近所のドラックストアには売ってなかったので助かりました。
まいとけば気分的にも違います。

対象商品:
40147834
2016-11-28
用途:
私の畳に適しています
自動車・二輪車・自転車関連業

私の畳に適しています。 それは良い製品で安いです。 私はとても好きだった。

対象商品:
40147834
2013-07-10
用途:
たたみのうえにじゅうたんを敷くと入梅からの季節心配で使用します。

はだかでテレビを寝転んでみてる時ちくちくを感じた事があるので使って見ました、なんとなく清潔感を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする