ダニがホイホイ ダニ捕りシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード21445499 品番4901080052216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。
●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
※全てのダニを捕獲するわけではありません。
●ジャマにならない薄型シート

用途ダニ捕りシート 付属品お取替え目安シール 種別シート タイプまくら・クッション用 シリーズダニがホイホイ 交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×210×29 有効期間使用開始から約3ヵ月 使用場所まくらの中、クッション・座布団の中、ベビーベッド、その他(ふとん・ベッド、カーペットの下、ソファのすき間、引き出し・衣装ケースなど) 使用期間約3ヵ月(使用開始から約3ヵ月) 利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※定められた使用方法を守ってください。
※水に濡れないように注意してください。
※黒い袋を破いたり、中身を取り出さないでください。シートを叩いたり振ったりしないでください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※本品はシート設置面のダニを捕獲しそのまま捨てられます。本品を設置した部材・場所の全てのダニを捕獲するわけではありません。
※本品はイエダニ・マダニ等、通常屋外に生息するダニを対象とした商品ではありません。
※ダニが好む食品成分を配合しているため、わずかなにおいがあります。
【保管および取扱い上の注意】
※直射日光や火気、高温多湿を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
※開封前の個包装は箱に入れて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
社用車ないとかで使用してます。

とてもきれい好きな、営業が使用してます。肌が弱いそうです。

対象商品:
21445499
2024-01-04
用途:
より快適に寝る

なんだか痒いと思う夏だった。
試しにこれを買ったら、ちょっと普通になった気がする。
対象が小さいので目視し難い故に効果を確信するのは難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする