- デスモアプロ 最後の晩餐 トレータイプ アース製薬 21445517 - デスモアプロ 最後の晩餐 トレータイプ アース製薬 21445517

デスモアプロ 最後の晩餐 トレータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15g×4個) 注文コード21445517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ネズミ用駆除エサ剤
【ネズミの好物を配合!従来品の20倍(※デスモアプロ従来品比)以上の食いつきでよく効く!】
ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどを配合し、風味豊かな国内初のやわらか食感のネズミ用駆除エサ剤です。
今までネズミ用駆除エサ剤を食べなかったネズミもよく食べます。
【1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2022年8月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!】
1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
【抵抗性ネズミなど、どんなネズミにもしっかり効く!】
従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
【濡れたところや汚れたところにも置ける!】
シールをはがしてそのまま置ける防水トレー入りなので、濡れた所や汚れた所にも置けます。

用途
ネズミの被害にあったものや食べ物などを片付けてください。
ネズミのよく出る場所数カ所に、シールをはがして、容器ごと適量(1個から2個)を配置してください。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的です。さらに壁沿いに置くとより効果的です。
翌日から、駆除エサ剤のなくなった所は補充して数日間配置し、食べなくなるまで続けてください。(ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性【貯食性】があります。)
【おすすめの使用場所】
流し台の隅、流し台の下、冷蔵庫の裏・下、ガスレンジ台の下、床下収納倉庫の下、屋根裏・天井裏、倉庫・納屋
成分さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫色201号、その他11成分 種別ネズミ駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×210×38 有効成分ジフェチアロール0.0025%(w/w) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないように注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としては、ビタミンK1やビタミンK2が有効です。
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。また、シールに薬剤の油分が付着していることがありますので、剥がす際に手に付着しないように注意してください。万一、皮膚についた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。シール部分に薬剤の油分が付着していても、品質上問題ありません。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の誤食を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※直射日光が当たる場所や、雨や水で濡れる場所には置かないでください。
※台所、土間などに設置する場合、就寝前に設置し、翌朝回収してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする