- アース虫よけテープ あみ戸サッシ用 4ヵ月用 アース製薬 21445535 - アース虫よけテープ あみ戸サッシ用 4ヵ月用 アース製薬 21445535

アース虫よけテープ あみ戸サッシ用 4ヵ月用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード21445535 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

あみ戸のサッシに貼るだけ
テープタイプの目立たない虫よけ
インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない!
1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります)
テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。
※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。

用途
(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。
(2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。
(3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。
(4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。
テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
種別虫よけあみ戸用 シリーズアース虫よけテープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります) 利用場所屋内外
注意
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※本品は食べられません。
※お肌に直接貼らないでください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※貼り付け面が汚れている場合は、汚れをふき取ってからお使いください。
※子供やペットの届かない場所に貼り付けてください。
※製品をはがした後、のりが残る場合があります。のりが残った場合は、ガムテープ等を何度かその箇所に当てると、のりが落ちやすいです。
※テープに触れた後は石けんでよく洗ってください。テープに触れた後、目や鼻などを触らないでください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※本品は通常約4ヵ月間持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
※高温や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※保管する際は必ず内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管してください。
※白い固まりがシート表面についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする