- サラテクト ふわタッチミスト アース製薬 21445587 - サラテクト ふわタッチミスト アース製薬 21445587

サラテクト ふわタッチミスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード21445587 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お肌の虫よけ
優しく密着、お肌を守る
ぬりムラ抑えてガード
噴射時むせづらい
日焼け止めの上からOK
脚元にも使いやすい!逆さでも使えるスプレー!(水平にして噴射しないでください。)
【優しいミストでお肌を守る秘密】
(1)高密着ミスト(※アース製薬スプレーとの比較):むらになりにくいスプレーだから、蚊に刺すスキマを与えない!
(2)4種のうるおい成分配合:ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
マリンの香り

用途
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】
腕、足など肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】
腕、足など肌の露出部分、履物や衣服には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分 種別虫よけ人体用スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×207×53 香りマリンの香り 有効成分1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%) 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 利用場所屋内外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名サラテクトTJY1
注意
※適量を肌の露出面にまんべんなくスプレーしてください。使用後は必ずキャップを閉めてください。
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
※定められた用法・用量を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※車内で使わないこと。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※噴射気体を直接吸入しないこと。
※変色のおそれがあるので、プラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。色の濃い衣類は、白くなる場合があるので注意すること。
※装飾したネイル等に直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意すること。ヤマビルの吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。
※水平にして噴射しないでください。
※振らずにスプレーしてください。いずれもガスだけが出て、最後まで噴射できないことがあります。
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする