アース虫よけネットEX あみ戸用 1年用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード21445754 品番4901080027511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

速く効く、広く効く、最後まで効く
【効きめの秘密】
(1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」
3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)マルチフィラメント構造
1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
貼るだけ簡単なネットタイプ。
あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
無臭タイプ
2個入(あみ戸2枚分)
不快害虫用
虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。3つの薬剤で、速く・広く・最後まで虫よけ効果を発揮します。

用途
(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。
(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。
(3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。
(4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。
(5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。
取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。
貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。
できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。
取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。)
※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。
イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。
屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
【使用の目安】あみ戸に1個
【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります)
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
<マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。
種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
注意
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットが触れない場所に取り付けてください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※本品は通常1年間(365日)持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※高温や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして、各自治体の定める方法で廃棄してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21445754 4901080027511 71694808 4901080324818 マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 アース製薬 マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 アース製薬 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする