- 緊急スズメバチよけスプレー アース製薬 21445788 - 緊急スズメバチよけスプレー アース製薬 21445788

緊急スズメバチよけスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード21445788 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

襲われた時の緊急スズメバチよけスプレー。
攻撃意欲をなくす成分&人には安全性の高い殺虫成分配合。
駆除+忌避
※本品は護身用です。
【対象害虫】スズメバチ、アシナガバチ
【使用場面】
自分が襲われている場合。
襲われている人を助ける場合。

用途向かってくるハチや襲われている人の周囲に全量噴射(約20秒)してください。 成分LPG シリーズ緊急スズメバチよけスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×165×55 有効成分フェノトリン、植物由来成分 対象害虫スズメバチ、アシナガバチ 利用場所屋外専用
注意
※使用する本品は必ず未使用のものを用い、使い切ってください。
※ハチにかかる薬量により効果に差が生じるため、使用後は直ちにその場から立ち去って、安全を確保してください。
※必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※使用方法を必ず守る。
※ハチの巣の退治には使用できない。
※ミツバチの保護に使用することはできない。
※火炎に向かって噴射しない。
※肌に使う虫よけ剤ではない。
※肌に直接塗布しない。
※屋外で使用する。
※持ち運びの際は、ボタンが押されないよう注意する。
※薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにする。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかかると影響が出るおそれがある。
※衣類、自動車、壁などの塗装面、大理石・御影石、コンクリート、白木等にかかると変色、シミ等のおそれがある。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入ったときは直ちに水で洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合やハチに刺された場合は、医師の診療を受ける。
※使い切ってから捨てる。
※捨てるときは、風通しがよく火気のない屋外でボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いて各自治体の定める方法に従って捨てる。
※大量に使い残した缶の廃棄方法はアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口に問い合わせる。
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする