虫こないアース 玄関灯・外壁に

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL×2本) 注文コード21445797 品番4901080056610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)
ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接スプレーして駆除もできます。
使用後、ニオイは残りません。
ベタつかない
無香料
玄関灯や家の外壁にスプレーするだけですぐれた虫よけ効果を発揮。2本パック。

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】
害虫に適量を直接噴射してください。
使用の目安
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
種別スプレー 容量450mL×2本 シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど 利用場所屋外専用
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※皮膚、飲食物、食器、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにする。
※植物に直接かかると薬害がでる場合がある。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
※変色やシミのおそれがあるので、自動車、家具、建具、大理石や御影石等の石材などにかからないようにする。
※外壁、塀などに使用する場合、変色やシミのおそれがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
※玄関灯、外灯に使用する場合は照明を消してから使用する。
※電球に直接噴射しない。
※噴射場所の周囲、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴射中は喫煙、飲食等はしない。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※玄関灯などを拭き掃除した場合は再度処理する。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
夜の虫よけ
建設業・工事業

いつも玄関先で煙草を吸ってる者ですが、ちょっと減ったかな位です。外壁にもスプレー直後はいませんが、ちょっと経つといつものとうりです。虫よけ効果〇ヶ月は何の虫ですか?

2024-12-18
用途:
外灯付近やマンション入り口の外壁
その他業種

使用してから虫がいなくなった気がする。蛾などは見かけなくなった。蚊も減った気がする。

対象商品:
21445797
2024-08-16
用途:
エアコンの室外機の虫除けに
教育・研究機関

買ってそれほど年数が経っていないエアコンの室外機が、虫の侵入により壊れてしまいました。
新しく取り付けたエアコンの室外機にこのスプレーをかけてしっかり虫の侵入を防ぎたいと思います。
スプレーの効果に期待しています。

対象商品:
21445797
2024-06-02
用途:
玄関ドア廻りの薬剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関ドア下の隙間より害虫(ゲジ)などが進入することがあり、定期的に購入薬剤をスプレーしています。効果はドア前に虫が死んでいることを見ると効果は有りと思います。 こちらの商品は当地域での販売場所が少ないのでモノタロウで購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする