ゴキブリワンプッシュプロ

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 21445840 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

事前準備・後片づけ不要!
薬剤が部屋中に充満することがないので、火災報知機を覆う、食器を片づけるといった面倒な事前準備も散布後のお掃除も不要です。
汚れ・ベタつきなし!
すき間にワンプッシュで効果が出るので噴霧量が少なくて済み、1回の噴霧に含まれる油量も少ないため、床や壁が汚れません。
1回シュッ!で効きめが1ヵ月持続。
すき間(壁・床等)に噴射塗布することで効きめが1ヵ月持続するので、後からきたゴキブリもしっかり退治。住みつきを防ぎます。
追い出し効果で効きめが見える。
ミクロの霧がすき間の奥まで届いて効果を発揮。隠れたゴキブリを逃がしません。追い出し効果によって、ゴキブリは外に出てきて死ぬので、効きめがはっきりわかります。
メスの持つ卵にも効く!(抱卵初期のチャバネゴキブリのメスに対しての効果)
残量が見えるクリアボトル。
家具の裏、洗濯機の下、冷蔵庫の裏などに!

区分防除用医薬部外品 シリーズゴキブリワンプッシュ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ 有効期間1か月 使用可能回数120 利用場所屋内外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名ゴキブリフマキラーPB2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
外注駆除
自動車・二輪車・自転車関連業

御器ぶりを見なくても部屋や廊下にプシュっとワンプッシュします。翌日、腹を上にしてひっくり返ってお亡くなりになっている姿になります。明るいところに出てきて亡くなられるのがよろしい。月に一度ほどプシュしてます。

対象商品:
21445824
2025-07-30
用途:
古い家にて
運輸・通信業

Gが頻繁に出没するので買いました。隙間に噴霧したが、夜になって生きたまま出てきました。空間に噴霧タイプが良かったかも

対象商品:
21445840
2024-06-28
用途:
工場内のゴキブリ駆除
本草製薬株式会社 様

簡単にワンプッシュでゴキブリが慌てて逃げて息絶えてました。

対象商品:
21445824
2023-09-02
用途:
害虫駆除

外出前にゴキブリが居そうな場所に噴霧しています。帰宅すると、燻り出されたゴキブリが死んでるので、効果が見えて良いと思います。

2023-04-25
用途:
飲食店
ぱんぱぺっと 様 (飲食業)

住みつかれたっぽいと感じてすぐに試しました
隙間に吹いたら1匹ヨレヨレと出てきました、理屈はよくわかりませんが本当に表に顔を出してくる

1人が参考にしています
対象商品:
63005399
2023-04-15
用途:
普段使い

月に1回で、充分効果を実感します。
廃盤にならないことを願います。

対象商品:
63005399
2022-12-08
用途:
ゴキ退治に
卸売・小売業

何が入ってるの?と思うぐらいよくききます。小売なのであまり出ませんが、外から入ってくるようで定期的に使用しています。今ではこれを常備していないと不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする