- フマキラーA ダブルジェット フマキラー 21445858

- フマキラーA ダブルジェット フマキラー 21445858
- フマキラーA ダブルジェット フマキラー 21445858

フマキラーA ダブルジェット

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(450mL)
注文コード
21445858
品番
-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。
速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。
ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。

区分
防除用医薬部外品
適合害虫
ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ
利用場所
屋内外
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
販売名
フマキラーAt

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-24
用途: 害虫退治
自動車・二輪車・自転車関連業

突然、事務所に飛び込んできたスズメバチを撃退できました。

2026-08-24
用途: 虫の駆除
国立大学法人岡山大学 様(教育・研究機関)

実験室には虫がしばしば侵入してきます。ハエや蚊など小さくて捕まえにくい虫に対しては威力抜群だと思います。

対象商品 : 21445858
2025-07-12
用途: ベランダ
さちがーでん 様(卸売・小売業)

価格が安いし使いやすかったです。
納得できる商品です。リピートします。

対象商品 : 21445858
2024-07-10
用途: 現場、作業時
サービス業

値段もお手頃で満足しています。
休み明けなど、工場内に虫が発生している事があり使用しています。

対象商品 : 21445858
2023-08-01
用途: 倉庫での作業
LLPキャリア・コンサルティング支援機構 様(サービス業)

もちろん、ハエ蚊にも効きますが、ノミやダニにも割りあい効きます。
有名メーカー等 他社のハエ蚊用スプレーよりもずっと経済的で良いです。

対象商品 : 21445858
2023-08-11
用途: 作業場の虫駆除
スズキ 様(金融・保険業)

モノタロウで序に注目しました。
フマキラーなので抜群の効き目

対象商品 : 07099242
2022-08-09
用途: ハエやゴキブリの駆除
オフィス ビジネス インスパイア 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

他社製品ではゴキブリに対する効果が今一つでしたが、こちらは効き目が明確で安心しました。今後もリピート注文するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品 : 07099242
2021-09-29
用途: ハエ退治
農・林・水産業

今年はハエや蚊が多いような気がします。スプレーすれば速攻で効くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする