交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個計器定格0-20-60A注文コード21445917品番LS-80NAA B 0-20-60A 20/5A N
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)0.3種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)寸法A(mm)81消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計サイズ(mm)80×80計器定格0-20-60A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21445892
2020-04-16
用途: 籾、の乾燥機と籾すりき機に使用します。
河合農産農・林・水産業

使用始めました、今は良好です、購入してよかったと思います、電流計により過負荷がすぐに判明するから安心して作業ができます、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする